Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 800V; 16A; D2PAK; Igt: 35mA; Ifsm: 168A; high temperature


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-T1635H-8G-TR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     T1635H-8G-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 16A
Gatestrom: 35mA
Strom im max. Impuls: 0,168kA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: high temperature
Typ des Thyristors: Triac
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,76*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 2,06*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,61*
€ 2,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.