Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS T1635H-8G-TR TRIAC, 800V, 16A, TO-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3527114
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     T1635H-8G-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
triac
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 160 A
  • Haltestrom, max.: 35 mA
  • Produktpalette: H
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 800 V
  • Thyristormontage: Oberflächenmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 16 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zündspannung, max.: 1.3 V
  • Bauform - Triac: TO-263 (D2PAK)
  • Spitzen-Durchlassspannung: 1.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TRIAC, STMICROELECTRONICS, T1635H-8G-TR, 3527114, 352-7114
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,60*
    € 0,76*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,67*
    € 2,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,61*
    € 2,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,035*
    € 1,23165
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,61*
    € 0,7259
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.