Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; fanout buffer,Übersetzer; Ch: 1; SMD; QFN16; Tube; 75mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SY89832UMG
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SY89832UMG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN16
Anzahl Ausgänge: 8
DC Versorgungsstrom: 75mA
Versorgungsspannung: 2,375...2,635V
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 2,5GHz
Integrierten Schaltkreises-Art: Übersetzer;fanout buffer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 8,91*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,96*
€ 11,43*
2 Tage
87
1
€ 14,99*
ab € 7,00*
€ 13,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.