Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Taktpuffer LVDS Taktpuffer Differential LVDS, 1-Input QFN, 16-Pin Differential


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1779675
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SY89832UMG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1779675
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Logikfamilie = LVDS
Logikfunktion = Taktpuffer
Eingangssignal-Typ = Differential
Logik-Ausgangspegel = LVDS
Betriebsart = Differential
Anzahl der Clock-Eingänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 3 x 3 x 0.8mm
Länge = 3mm
Breite = 3mm
Höhe = 0.8mm
Arbeitsspannnung max. = 2,62 V
Ausgangsfrequenz min. = 2GHz
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVDS
Logikfunktion:
Taktpuffer
Eingangssignal-Typ:
Differential
Logik-Ausgangspegel:
LVDS
Betriebsart:
Differential
Anzahl der Clock-Eingänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
3 x 3 x 0.8mm
Länge:
3mm
Breite:
3mm
Höhe:
0.8mm
Arbeitsspannnung max.:
2,62 V
Ausgangsfrequenz min.:
2GHz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 8,91*
1
€ 6,90*
ab € 5,96*
€ 11,43*
2 Tage
87
1
€ 14,99*
ab € 7,00*
€ 13,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 891,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.