Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; MDmesh™ DM2; unipolar; 600V; 42A; Idm: 220A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STWA72N60DM2AG
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STWA72N60DM2AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO247
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 42A
Widerstand im Leitungszustand: 42mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 446W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 121nC
Technologie: MDmesh™ DM2
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±25V
Drainstrom im Impuls: 220A
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.