Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; MDmesh™ DM2; unipolar; 600V; 42A; Idm: 264A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STWA70N60DM2
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STWA70N60DM2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO247
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 42A
Widerstand im Leitungszustand: 37mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 446W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 121nC
Technologie: MDmesh™ DM2
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±25V
Drainstrom im Impuls: 264A
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.