Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; MDmesh™ DM6; unipolar; 600V; 37A; Idm: 190A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STWA67N60DM6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STWA67N60DM6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO247
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 37A
Widerstand im Leitungszustand: 45mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 431W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 72,5nC
Technologie: MDmesh™ DM6
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±25V
Drainstrom im Impuls: 190A
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.