Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; MDmesh™ DM2; unipolar; 600V; TO247


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STWA45N60DM2AG
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STWA45N60DM2AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO247
Drain-Source Spannung: 600V
Widerstand im Leitungszustand: 93mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 56nC
Technologie: MDmesh™ DM2
Kanal-Art: anreicherungs
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.