Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; MDmesh™ K5; unipolar; 950V; 24A; Idm: 152A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STWA40N95K5
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STWA40N95K5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO247
Drain-Source Spannung: 950V
Drainstrom: 24A
Widerstand im Leitungszustand: 0,11Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 450W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 93nC
Technologie: MDmesh™ K5
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 152A
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.