Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; MDmesh™ DM2; unipolar; 650V; 20A; Idm: 90A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STWA35N65DM2
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STWA35N65DM2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO247
Drain-Source Spannung: 650V
Drainstrom: 20A
Widerstand im Leitungszustand: 93mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 250W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 56,3nC
Technologie: MDmesh™ DM2
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±25V
Drainstrom im Impuls: 90A
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.