Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; MDmesh™ DM6; unipolar; 650V; 35A; Idm: 172A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STW68N65DM6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STW68N65DM6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO247
Drain-Source Spannung: 650V
Drainstrom: 35A
Widerstand im Leitungszustand: 59mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 431W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 80nC
Technologie: MDmesh™ DM6
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±25V
Drainstrom im Impuls: 172A
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.