Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; MDmesh™ V; unipolar; 650V; 26,5A; 250W; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STW57N65M5-4
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STW57N65M5-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO247-4
Drain-Source Spannung: 650V
Drainstrom: 26,5A
Widerstand im Leitungszustand: 56mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 250W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Ausführung: ESD
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Technologie: MDmesh™ V
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±25V
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.