Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; MDmesh™ DM2; unipolar; 650V; 30A; 360W; TO247


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STW56N65DM2
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STW56N65DM2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO247
Drain-Source Spannung: 650V
Drainstrom: 30A
Widerstand im Leitungszustand: 58mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 360W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: MDmesh™ DM2
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±25V
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.