Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; MDmesh™ DM2; unipolar; 600V; 21A; 250W; TO247


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STW45N60DM2AG
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STW45N60DM2AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO247
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 21A
Widerstand im Leitungszustand: 85mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 250W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: MDmesh™ DM2
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±25V
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.