Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 60V; 15Ax2; TO220AB; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 60V; 15Ax2; TO220AB; Tube
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 60V; 15Ax2; TO220AB; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-STPS30L60CT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS30L60CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
st microelectronics schottky diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsstrom max.: 30A
Vorwärtsspannung max.: 0,75V
Vorwärtsstrom: 15A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 230A
Leck strom: 130mA
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Dicke Kühlkörper: 1,23...1,32mm
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,63*
€ 0,89*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.