Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics THT Schottky Diode Gemeinsame Kathode, 60V / 30A, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics THT Schottky Diode Gemeinsame Kathode, 60V / 30A, 3-Pin TO-220AB
Artikel-Nr.:
     108EL-1686232
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS30L60CT
EAN/GTIN:
     5059042353822
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
st microelectronics schottky diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220AB
Dauer-Durchlassstrom max. = 30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 60V
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 750mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 230A

Schottky-Dioden, 30 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220AB
Dauer-Durchlassstrom max.:
30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
60V
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
750mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
230A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 1686232, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPS30L60CT, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,64*
€ 0,90*
1
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 1,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.