Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; MDmesh™ M2; unipolar; 600V; 13A; Idm: 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STP26N60M2
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STP26N60M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220-3
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 13A
Widerstand im Leitungszustand: 0,165Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 169W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 34nC
Technologie: MDmesh™ M2
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±25V
Drainstrom im Impuls: 80A
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.