Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; MDmesh™ M5; unipolar; 650V; 10,7A; Idm: 68A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STP21N65M5
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STP21N65M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220-3
Drain-Source Spannung: 650V
Drainstrom: 10,7A
Widerstand im Leitungszustand: 179mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 125W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 50nC
Technologie: MDmesh™ M5
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±25V
Drainstrom im Impuls: 68A
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.