Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: STM8; Komp: STM8L101; 64kbEEPROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STM8L101-EVAL
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8L101-EVAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: STMicroelectronics
Steckverbinder-Art: D-Sub 9pin;Stiftbuchse;Stiftleiste;zur Stromversorgung
Setinhalt: Motherboard;Platine mit Mikrocontroller STM8L101
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Potentiometer zur Eingabe analoger Größen;Joystick - 5 Positionen;Buchse für SD Karten
Entwicklungskit-Typ: STM8
Komponenten: STM8L101
Speicher: 64kb EEPROM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ST MICROEL:
ST MICROEL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,46*
€ 194,29*
Frei Haus
ab € 158,21*
€ 204,45*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 206,87*
€ 259,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,57*
€ 308,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,79*
€ 296,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,01*
€ 268,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,66*
€ 260,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,87*
€ 246,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F100C6T6B
€ 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.