|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1961921 Herst.-Nr.: STM8L101-EVAL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Entwicklungsplatine Kit-Name = Evaluation Board Technologie = Mikrocontroller Prozessortyp = MCU
Der STM8L101-EVAL besteht aus zwei Platinen, einer Hauptplatine und einer Tochterplatine. Die Hauptplatine STM8L1/L2 wird als MB709 bezeichnet. Es umfasst alle Peripheriegeräte, die mit der MCU auf der Tochterplatine verbunden sind und über zwei 36-polige Steckverbinder mit der Tochterplatine verbunden werden. Die Tochterplatine STM8L1 wird als MB710 bezeichnet und verfügt über eine MCU STM8L101. Hauptplatine und Tochterplatine sind eine vollständige Entwicklungsplattform für den Mikrocontroller STM8L101 mit Komparator, I2C, SPI, USART und SWIM-Debugging-Unterstützung. Die gesamte Palette an Hardwarefunktionen des STM8L101-EVAL hilft Ihnen, alle Peripheriegeräte (z. B. Micro-SD-Karte, USART, EEPROM, LCD) zu evaluieren und Ihre eigenen Anwendungen zu entwickeln. Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Kit-Name: | Evaluation Board | Technologie: | Mikrocontroller | Prozessortyp: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1961921, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STM8L101EVAL, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 154,46* | € 194,29* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 158,21* | € 204,45* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 206,87* | € 259,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|