Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: STM32; Komp: STM32F303VET6; Architektur: Cortex M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STM32303E-EVAL
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32303E-EVAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: STMicroelectronics
Steckverbinder-Art: USB;Jack 3,5mm;Stift;microSD;RS232/RS485
Schnittstelle: I2C;USB;JTAG;I2S;SPI x3;GPIO;CAN 2.0A/B;USART x5
Architektur-Art: Cortex M4
Entwicklungskit-Typ: STM32
Komponenten: STM32F303VET6
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ST MICROEL:
ST MICROEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 217,14*
€ 282,56*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 266,87*
€ 325,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,70*
€ 387,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,95*
€ 374,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,93*
€ 342,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,22*
€ 333,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,87*
€ 317,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.