Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; 3-phasen Brücke IGBT; IPM,3-Phasen Motorcontroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STIPNS2M50-H
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STIPNS2M50-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: NSDIP-26L
Betriebsspannung: 13,5...18/0...400V DC
Frequenz: 25kHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 500V
Ausgangsstrom: 2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 6
Verlustleistung: 10,6W
Technologie: SLLIMM nano
Integrierten Schaltkreises-Art: 3-Phasen Motorcontroller;IPM
Topologie: 3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 90 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.