Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 650V; 7A; Idm: 28A; 25W; TO220FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STF11N65M2
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STF11N65M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220FP
Drain-Source Spannung: 650V
Drainstrom: 7A
Widerstand im Leitungszustand: 0,68Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 25W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 12,5nC
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±25V
Drainstrom im Impuls: 28A
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.