Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 8A; Idm: 32A; 25W; TO220FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STF10N60DM2
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STF10N60DM2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220FP
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 8A
Widerstand im Leitungszustand: 530mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 25W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 15nC
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±25V
Drainstrom im Impuls: 32A
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.