Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Evaluation; Erweiterungsplatine; Komp: STGIF5CH60TS-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STEVAL-IPM05F
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-IPM05F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: STMicroelectronics
Steckverbinder-Art: geschraubt;Motor Control Expansion Connector
Leistung: 500W
Betriebsspannung: 125...400V AC
Setinhalt: Erweiterungsplatine
Ausgangsstrom: 3A
Schnittstelle: GPIO
Anwendung: Motoren
Zusatzfunktionen: Temperatursensor;Geschwindigkeitssensor
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP
Entwicklungskit-Typ: Evaluation
Komponenten: STGIF5CH60TS-L
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ST MICROEL:
ST MICROEL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 69,35*
€ 91,04*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,08*
€ 92,57*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 80,02*
€ 101,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.