|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1961822 Herst.-Nr.: STEVAL-IPM05F EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = STGIF5CH60TS-L Kit-Name = Motor Control Power Board
Die STEVAL-IPM05F ist eine kompakte Motorantrieb-Leistungsplatine, die auf dem SLLIMM-Produkt (kleines, verlustarmes, intelligentes Spritzgussmodul) der 2. Serie STGIF5CH60TS-L basiert Sie bietet eine kostengünstige, benutzerfreundliche Lösung zum Antrieb von Hochleistungsmotoren in einer Vielzahl von Anwendungen wie Haushaltsgeräten, Klimaanlagen, Kompressoren, Netzteillüftern, hochwertigen Elektrowerkzeugen und 3-phasigen Wechselrichtern für Motorantriebe im Allgemeinen. Das IPM selbst besteht aus robusten Kurzschluss-IGBTs und einer Vielzahl von Funktionen wie Unterspannungsschutz, intelligente Abschaltung, Temperaturerfassung und NTC sowie Überstromschutz. Die Hauptmerkmale dieser Evaluierungsplatine sind die geringe Größe, minimale BOM sowie die hohe Effizienz. Er besteht aus einem Schnittstellenstromkreis (BUS- und VCC-Steckverbinder), Bootstrap-Kondensatoren, Snubber-Kondensator, Hardware-Kurzschlussschutz, Fehlerereignissignal und Temperaturüberwachung. Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | STGIF5CH60TS-L | Kit-Name: | Motor Control Power Board |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IGBT, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, Schalttransistor, Transistor, igbt, 1961822, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVALIPM05F, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 68,90* | € 91,47* |  |  |  |  | | 40 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 72,05* | € 93,01* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 79,78* | € 102,38* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|