Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Evaluation; Adapter,Motherboard; Komp: STNRGPF12; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STEVAL-IPFC12V1
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-IPFC12V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: STMicroelectronics
Steckverbinder-Art: geschraubt
Leistung: 2kW
Betriebsspannung: 90...265V AC
Frequenz: 60kHz
Setinhalt: Adapter;Motherboard
Anzahl Kanäle: 2
Zusatzfunktionen: PFC aktiv
Entwicklungskit-Typ: Evaluation
Komponenten: STNRGPF12
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ST MICROEL:
ST MICROEL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 472,38*
€ 542,01*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,75*
€ 542,95*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 549,73*
€ 605,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,83*
€ 720,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,03*
€ 709,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,43*
€ 683,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,14*
€ 672,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,73*
€ 654,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.