|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1931110 Herst.-Nr.: STEVAL-IPFC12V1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Funktion für Stromüberwachungseinheiten = PFC-Controller Zum Einsatz mit = Digitale Einschaltstromregelung Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine Vorgestelltes Gerät = STNRGPF12
Das 2 kW-Interleaved-PFC12V1-Referenzdesign STEVAL-IPFC zeichnet sich durch die Leistung einer analogen Zyklus-für-Zyklus-Stromregelung und die Flexibilität der digitalen Steuerung zur Erzeugung sinusförmiger Netzteile mit sehr hohem Leistungsfaktor und sehr geringer harmonischer Verzerrung aus. Digital POWER Control basiert auf dem digitalen PFC-Controller STNRGPF12, der in Kombination mit dem Thyristor TN3050H-12WY eine digitale Einschaltstrombegrenzung implementiert und bis zu zwei verschachtelte PFC-Kanäle mit gemischtem Signal (analog und digital) über eine mittlere Strommodussteuerung in CCM bei fester Frequenz ansteuern kann. Das 2 kW-Interleaved-PFC-Referenzdesign besteht aus einer Leistungsplatine mit 2-Kanal-Interleaved-CCM-Boost-Leistungsstufe, einer Eingangsgleichrichter-gesteuerten Brücke und einem Hilfsnetzteil, einer Steuerplatine mit integriertem STNRGPF12-Digitalcontroller und analoger Steuerschaltung sowie einer USB-auf-UART-Brücke (FTDI-Kabel erforderlich - nicht im Kit enthalten) zur Programmierung des STNRGPF12 und zur Leistungsüberwachung. Weitere Informationen:  |  | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | PFC-Controller | Zum Einsatz mit: | Digitale Einschaltstromregelung | Kit-Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | STNRGPF12 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IC Spannungsregler, Mainboard, Motherboard, mainboard, 1931110, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVALIPFC12V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 472,40* | € 541,57* |  |  |  |  | | 40 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 486,93* | € 542,61* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 547,82* | € 606,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|