Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Evaluation; Adapter,Motherboard; Komp: STNRGPF01; Ch: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STEVAL-IPFC01V1
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-IPFC01V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: STMicroelectronics
Steckverbinder-Art: geschraubt
Leistung: 3kW
Betriebsspannung: 90...265V AC
Frequenz: 111kHz
Setinhalt: Adapter;Motherboard
Anzahl Kanäle: 3
Zusatzfunktionen: PFC aktiv
Entwicklungskit-Typ: Evaluation
Komponenten: STNRGPF01
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ST MICROEL:
ST MICROEL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 349,21*
€ 428,28*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,04*
€ 428,69*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 417,40*
€ 473,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,35*
€ 563,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,87*
€ 550,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,62*
€ 524,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,08*
€ 515,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,40*
€ 496,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.