Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-IPFC01V1 KIT PHASENVERSETZE PFC, DIGITALER REGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981001
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-IPFC01V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: Versetzter CCM-PFC-Digitalregler
  • Lieferumfang des Kits: Stromversorgungsplatine STEVAL-IPFC01P1, Steuerplatine STEVAL-IPFC01C1, Adapterplatine STEVAL-IPFC01A1
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: STNRGPF01
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IC Spannungsregler, Mainboard, Motherboard, mainboard, AC, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, STMICROELECTRONICS, STEVAL-IPFC01V1, 2981001, 298-1001
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 348,03*
    € 426,53*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 367,23*
    € 426,88*
    € 6,90*
    ab € 418,08*
    € 467,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 426,88*
    € 507,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 408,57*
    € 486,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 388,18*
    € 461,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 380,61*
    € 452,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 367,23*
    € 437,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.