|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2805-STEVAL-ILL054V2 Herst.-Nr.: STEVAL-ILL054V2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Hersteller: STMicroelectronics Betriebsspannung: 3...18V DC Frequenz: 850kHz Setinhalt: Motherboard Betriebsstrom: 4A Schnittstelle: PWM Zusatzfunktionen: DC/DC Wandler Entwicklungskit-Typ: Evaluation Komponenten: LED2001 Weitere Informationen:  |  | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | ST MICROEL: | ST MICROEL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LED Ansteuer-IC, LED Treiber IC, Mainboard, Motherboard, Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, mainboard |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 27,31* | € 40,03* |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 31,15* | € 43,16* |  |  |  | Lager 2805 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 35,29* | € 48,16* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2805 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2805 |  | Versand: Lager 2805 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|