Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-ILL054V2 EVALUATIONSBOARD, 4A-HB-LED-TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3228643
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ILL054V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dimmer
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Produktpalette: -
  • Core-Chip: LED2001
  • Eingangsspannung, min.: 3 V
  • Bausteintopologie: Synchron-Abwärtswandler
  • Eingangsspannung, max.: 18 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard LED2001
  • Ausgangsstrom: 4 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dimmsteuerung: PWM
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LED Ansteuer-IC, LED Treiber IC, Mainboard, Motherboard, Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, mainboard, Beleuchtung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, LEDs, STMICROELECTRONICS, STEVAL-ILL054V2, 3228643, 322-8643
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 27,40*
    € 40,13*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 31,34*
    € 43,27*
    € 6,90*
    ab € 35,31*
    € 48,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,27*
    € 51,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,38*
    € 50,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,47*
    € 46,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,78*
    € 46,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,13*
    € 42,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,34*
    € 37,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    LED2001PHR
    € 2,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.