Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; RS232; 220kbps; TSSOP16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Leitungstransceiver 16-Pin TSSOP
Artikel-Nr.:
     2805-ST232CTR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST232CTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: TSSOP16
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: RS232
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 220kbps
Empfängeranzahl: 2
Senderanzahl: 2
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Weitere Suchbegriffe: SMD-Transceiver, 4000 cmos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,33*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 1,15*
2 Tage
742
1
€ 14,99*
ab € 0,521*
€ 1,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.