Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Leitungstransceiver 16-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Leitungstransceiver 16-Pin TSSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-1686399
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST232CTR
EAN/GTIN:
     5059042321456
Suchbegriffe:
4000 CMOS
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Single Ended
Anzahl der Transmitter = 2
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 5 x 4.4 x 1mm

Leitungstreiber und -empfänger RS-232, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Single Ended
Anzahl der Transmitter:
2
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
5 x 4.4 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: SMD-Transceiver, 4000 cmos, 1686399, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, STMicroelectronics, ST232CTR, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,33*
1
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 1,15*
2 Tage
742
1
€ 14,99*
ab € 0,521*
€ 1,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 825,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.