Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 0,5÷1,5mm2; isoliert; rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 0,5÷1,5mm2; isoliert; rot
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 0,5÷1,5mm2; isoliert; rot
Artikel-Nr.:
     2805-ST-010/R
Hersteller:
     NINIGI
Herst.-Nr.:
     ST-010/R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh rot
Hersteller: NINIGI
Farbe: rot
Breite: 6,3mm
Leitungsquerschnitt: 0,5...1,5mm2
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: isoliert
Steckverbinder-Art: weiblich
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 900 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.