Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 40V; 0,2A; 200/350mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 40V; 0,2A; 200/350mW; SOT23
Transistor: PNP; bipolar; 40V; 0,2A; 200/350mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-SST3906T116
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SST3906T116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 40V
Transistorverstärkung: 30...300
Kollektor-Emitter-Strom: 0,2A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 200/350mW
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0226*
€ 0,0581*
1 Tag
16675
5
€ 14,99*
ab € 0,0474*
€ 0,2905*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,4525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.