Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP Kamera; weiss; USB B micro-Buchse; 1,2m; freistehend; 355°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink SH0117 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Schreibtisch
LogiLink SH0117 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Schreibtisch
LogiLink SH0117 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Schreibtisch
LogiLink SH0117 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Schreibtisch
LogiLink SH0117 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Schreibtisch
LogiLink SH0117 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Schreibtisch
LogiLink SH0117 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Schreibtisch
LogiLink SH0117 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Schreibtisch
LogiLink SH0117 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Schreibtisch
LogiLink SH0117 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Schreibtisch
LogiLink SH0117 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand/Schreibtisch
Artikel-Nr.:
     2805-SH0117
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SH0117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
SmartHome Kamera
Hersteller: LOGILINK
Farbe: weiss
Steckverbinder-Art: USB B micro-Buchse
Montage: freistehend
Setinhalt: Schraube x2;Kabel mikro USB A Stecker - USB B micro Stecker;Netzteil
Kabellänge: 1,2m
Öffnungswinkel: 355°
Eigenschaften des Computerzubehörs: PnP;Full HD 1080p
Computer Zubehör-Typ: IP Kamera
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11b/g/n
Software: Megos SMART;SMART Life;Tuya SMART
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
312
pro Stück
€ 9,90*
ab € 34,89*
€ 46,97*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 37,23*
€ 51,52*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 54,80*
€ 78,71*
7 Tage
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 91,98*
€ 117,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.