Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859581153 Herst.-Nr.: 581153 EAN/GTIN: 4052792067286 |
| |
|
| | |
| LogiLink Wi-Fi Smart IP-Kamera SH0117, Innenbereich Gestalten Sie Ihr Smart Home! Seien Sie stets informiert, was in Ihrer Wohnung los ist und erhalten Informationen via App. Aber Sie werden nicht nur informiert, Sie können die Kamera auch mit anderen Geräten koppeln. Sobald die Kamera z. B. abends eine Bewegung erfasst, könnte ein Alarm ausgelöst werden oder das Licht geht an. Features: Seien Sie stets informiert, was in Ihrer Wohnung los ist Smarte IP-Kamera für den Innenbereich Full-HD Videoauflösung Integriertes Mikrofon und Lautsprecher für 2-Wege-Kommunikation Bewegungserkennung und Bewegungsverfolgung Steuerung über ein bestehendes Wi-Fi-Netzwerk mit der kostenlosen Smart Life oder Megos Smart Home App Tuya kompatibel, unterstützt Alexa und Google Home Systemanforderungen: Android 5 oder höher / iOS 11 oder höher Technische Daten: Nennspannung: DC 5 V/1,5 A Bildsensor: 1/2,8 Zoll CMOS Auflösung: 2 MP Kompressionsstandard: H.264+ Linse: 3,6 mm Auflösung: 1920x1080/1280x720/640x360 Erfassungsbereich: H:355°, V: 90° IR-Reichweite: max. 10 m Schutzart: IP20 SD-Kartenslot: ja (max. 128 GB) WiFi: ja (IEEE802.11b/g/n) LAN: nein Kabellänge: 1,2 m Farbe: weiß Gewicht: 170 g Maße (HxBxL): 105x85x65 mm Lieferumfang: 1x Wi-Fi Smart IP-Kamera 1x Netzadapter 1x USB-Ladekabel 1x Schraubenpaket 1x Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, USB Buchse, USB Einbaubuchse, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, überwachungskamera indoor, usb buchse, logilink netzwerkkamera, LogiLink, Wi-Fi, Smart, 581153 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 34,71* | € 47,02* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 37,28* | € 51,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 54,02* | € 77,13* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 91,88* | € 117,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 91,88* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|