Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsmessgerät; digital,Montage; 0÷40V; für Frontplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsmessgerät; digital,Montage; 0÷40V; für Frontplatten
Spannungsmessgerät; digital,Montage; 0÷40V; für Frontplatten
Artikel-Nr.:
     2805-SGD24-M
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     SGD 24-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Hersteller: LASCAR
Montage: für Frontplatten
Verwendeten Displays-Art: LCD 2,4"
Versorgungsspannung: 4...30V DC
Montageabmessungen: 74x46mm
Schnittstelle: USB
Display-Auflösung: 320x240
Messgeräte-Typ: Spannungsmessgerät
Abtasten: 3x/s
Herstellerserie: PanelPilot
Messung: DC Spannung
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 76,5x48,5x18mm
DC Spannungsmessbereich: 0...40V
Tochpanel: ja
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,05% + 1 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LASCAR:
LASCAR
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 77,09*
€ 96,22*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 79,30*
€ 96,23*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 75,13*
€ 96,89*
1 Tag
76
Frei Haus
ab € 82,57*
€ 103,34*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 87,55*
€ 104,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lascar
SGD ADPT-TC
ab € 25,43*
Zubehör
Lascar
SGD ADPT-420
ab € 42,39*
Zubehör
Sonitron
SC235B
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.