Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonitron Summer Dauerton, 87dB, Frontplattenmontage, 2V dc→35V dc, Intern, ø 36.5mm, 36.5 x 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sonitron Summer Dauerton, 87dB, Frontplattenmontage, 2V dc→35V dc, Intern, ø 36.5mm, 36.5 x 26mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1023543
Hersteller:
     Sonitron
Herst.-Nr.:
     SC235B
EAN/GTIN:
     5059045897187
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min. = 2V dc
Versorgungsspannung max. = 35V dc
Schallpegel = 87dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 36.5mm
Höhe = 26mm
Abmessungen = 36.5 x 26mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +75°C
Frequenz max. = 4.025kHz
Versorgungsstrom = 8.4mA

Dauerton-Signalgeber mit Leiterplattenstiften, Plattenlochmontage. Signalgeber für Plattenlochmontage Anschluss mit Leiterplattenstiften Hohe Ausgangspegel Interne Schaltung für Gleichstrombetrieb
Weitere Informationen:
Montageart:
Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min.:
2V dc
Versorgungsspannung max.:
35V dc
Schallpegel:
87dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
36.5mm
Höhe:
26mm
Abmessungen:
36.5 x 26mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Frequenz max.:
4.025kHz
Versorgungsstrom:
8.4mA
Weitere Suchbegriffe: Piezo Schallgeber, Piezo Signalgeber, Piezo-Schallwandler, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer sonitron, alarm summer, 1023543, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, Sonitron, SC235B, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
730
Frei Haus
ab € 20,39*
€ 32,49*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,63*
€ 38,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron
Bracket
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.