Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 63A; Pole: 3; Charakt: C; 6kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 63A; Pole: 3; Charakt: C; 6kA
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 63A; Pole: 3; Charakt: C; 6kA
Artikel-Nr.:
     2805-S203-C63
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253001R0634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Nennstrom: 63A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 20000 Zyklen
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898;IEC EN 60947-2
Passendes Zubehör: S2C-H11L
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: S200
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 3
Handelsname: MCB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 41,63*
€ 56,82*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 36,70*
€ 59,39*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,48*
€ 97,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS251001R0104
ab € 4,30*
Zubehör
ABB
2CDS253001R0064
ab € 20,44*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0105
ab € 3,56*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0325
ab € 3,89*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0204
ab € 5,07*
Zubehör
ABB
2CDS253001R0204
ab € 16,93*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 22,99*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,47*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,41*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
1SL1200A00 65P04X12
ab € 16,96*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,34*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 39,84*
Zubehör
ABB
2CDS253001R0104 S203-C10
ab € 84,25*
Zubehör
ABB
2CDS253001R0164 S203-C16
ab € 79,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.