Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament: PLA High Speed; 1,75mm; grau; 180÷240°C; 1kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Filament: PLA High Speed; 1,75mm; grau; 180÷240°C; 1kg
Artikel-Nr.:
     2805-ROSA-4015
Hersteller:
     ROSA 3D
Herst.-Nr.:
     5907753134264
EAN/GTIN:
     5907753134264
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Hersteller: ROSA 3D
Farbe: grau
Verpackungs-Art: refill
Gewicht netto: 1kg
Passendes Zubehör: ROSA-4172
Filament-Typ: PLA High Speed
Drucktemperatur: 180...240°C
Tischtemperatur: 40...60°C
Filamentdurchmesser: 1,75mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 22,20*
€ 26,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 22,17*
€ 26,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,08*
€ 26,28
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 19,69*
€ 23,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,61*
€ 23,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,19*
€ 22,84
pro Rolle
ab 35 Rollen
€ 17,05*
€ 20,29
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.