Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament: PET-G FR V0; 1,75mm; schwarz; 230÷260°C; 1kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Filament: PET-G FR V0; 1,75mm; schwarz; 230÷260°C; 1kg
Artikel-Nr.:
     2805-ROSA-3909
Hersteller:
     ROSA 3D
Herst.-Nr.:
     5907753133458
EAN/GTIN:
     5907753133458
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Hersteller: ROSA 3D
Farbe: schwarz
Gewicht netto: 1kg
Filament-Typ: PET-G FR V0
Drucktemperatur: 230...260°C
Tischtemperatur: 60...70°C
Filamentdurchmesser: 1,75mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 85,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 85,67*
€ 101,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 85,06*
€ 101,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 74,65*
€ 88,83
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 66,35*
€ 78,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,80*
€ 77,11
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 57,53*
€ 68,46
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 52,09*
€ 61,99
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.