Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament: PLA; 1,75mm; lithophane white; 190÷225°C; 1kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Filament: PLA; 1,75mm; lithophane white; 190÷225°C; 1kg
Artikel-Nr.:
     2805-ROSA-3867
Hersteller:
     ROSA 3D
Herst.-Nr.:
     5907753133212
EAN/GTIN:
     5907753133212
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Hersteller: ROSA 3D
Farbe: lithophane white
Verpackungs-Art: refill
Gewicht netto: 1kg
Passendes Zubehör: ROSA-4172
Filament-Typ: PLA
Drucktemperatur: 190...225°C
Tischtemperatur: 40...60°C
Filamentdurchmesser: 1,75mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,90*
€ 20,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,87*
€ 20,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,79*
€ 19,98
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 14,94*
€ 17,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,66*
€ 17,45
pro Rolle
ab 35 Rollen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,66*
€ 15,07
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.