Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament: PET-G; 1,75mm; army green; 220÷250°C; 1kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Filament: PET-G; 1,75mm; army green; 220÷250°C; 1kg
Artikel-Nr.:
     2805-ROSA-3824
Hersteller:
     ROSA 3D
Herst.-Nr.:
     5907753132932
EAN/GTIN:
     5907753132932
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Hersteller: ROSA 3D
Farbe: army green
Verpackungs-Art: refill
Gewicht netto: 1kg
Passendes Zubehör: ROSA-4172
Filament-Typ: PET-G
Drucktemperatur: 220...250°C
Tischtemperatur: 60...80°C
Filamentdurchmesser: 1,75mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 26,54*
€ 31,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 26,24*
€ 31,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,69*
€ 30,57
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 22,85*
€ 27,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,43*
€ 26,69
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Rolle
ab 35 Rollen
€ 17,60*
€ 20,94
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,45*
€ 18,39
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.