Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament: PLA SILK; 1,75mm; weiss; 195÷225°C; 1kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Filament: PLA SILK; 1,75mm; weiss; 195÷225°C; 1kg
Artikel-Nr.:
     2805-ROSA-3772
Hersteller:
     ROSA 3D
Herst.-Nr.:
     5907753132772
EAN/GTIN:
     5907753132772
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Hersteller: ROSA 3D
Farbe: weiss
Verpackungs-Art: refill
Gewicht netto: 1kg
Passendes Zubehör: ROSA-4172
Filament-Typ: PLA SILK
Drucktemperatur: 195...225°C
Tischtemperatur: 40...60°C
Filamentdurchmesser: 1,75mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 24,83*
€ 29,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 24,82*
€ 29,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,62*
€ 29,30
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 21,89*
€ 26,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,73*
€ 25,86
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,32*
€ 25,37
pro Rolle
ab 35 Rollen
€ 18,94*
€ 22,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,54*
€ 22,06
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.