Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament: ABS+; 1,75mm; schwarz; 230÷270°C; 1kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Filament: ABS+; 1,75mm; schwarz; 230÷270°C; 1kg
Artikel-Nr.:
     2805-ROSA-3756
Hersteller:
     ROSA 3D
Herst.-Nr.:
     5907753132635
EAN/GTIN:
     5907753132635
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Hersteller: ROSA 3D
Farbe: schwarz
Verpackungs-Art: refill
Gewicht netto: 1kg
Passendes Zubehör: ROSA-4172
Filament-Typ: ABS+
Drucktemperatur: 230...270°C
Tischtemperatur: 80...110°C
Filamentdurchmesser: 1,75mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,29*
€ 27,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,19*
€ 27,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,56*
€ 26,85
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 20,06*
€ 23,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,76*
€ 23,51
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,36*
€ 21,85
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 16,35*
€ 19,46
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.