Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament: PLA; 1,75mm; rot (rubin); 185÷225°C; 1kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Filament: PLA; 1,75mm; rot (rubin); 185÷225°C; 1kg
Artikel-Nr.:
     2805-ROSA-3744
Hersteller:
     ROSA 3D
Herst.-Nr.:
     5907753132543
EAN/GTIN:
     5907753132543
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Hersteller: ROSA 3D
Farbe: rot (rubin)
Verpackungs-Art: refill
Gewicht netto: 1kg
Passendes Zubehör: ROSA-4172
Filament-Typ: PLA
Drucktemperatur: 185...225°C
Tischtemperatur: 40...60°C
Filamentdurchmesser: 1,75mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 22,22*
€ 26,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 22,02*
€ 26,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,46*
€ 25,54
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 19,10*
€ 22,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,78*
€ 22,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,24*
€ 20,52
pro Rolle
ab 35 Rollen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,93*
€ 15,39
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.