Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament: PET-G; 1,75mm; rot,transparent; 220÷250°C; 1kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Filament: PET-G; 1,75mm; rot,transparent; 220÷250°C; 1kg
Artikel-Nr.:
     2805-ROSA-3732
Hersteller:
     ROSA 3D
Herst.-Nr.:
     5907753132420
EAN/GTIN:
     5907753132420
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Hersteller: ROSA 3D
Farbe: rot;transparent
Verpackungs-Art: refill
Gewicht netto: 1kg
Passendes Zubehör: ROSA-4172
Filament-Typ: PET-G
Drucktemperatur: 220...250°C
Tischtemperatur: 60...80°C
Filamentdurchmesser: 1,75mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,26*
€ 24,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,21*
€ 24,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,13*
€ 23,95
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 17,90*
€ 21,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,84*
€ 21,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,45*
€ 20,77
pro Rolle
ab 35 Rollen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,17*
€ 18,05
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.