Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament: ROSA-FLEX 96A; 1,75mm; orange; 210÷250°C; 500g


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Filament: ROSA-FLEX 96A; 1,75mm; orange; 210÷250°C; 500g
Artikel-Nr.:
     2805-ROSA-3294
Hersteller:
     ROSA 3D
Herst.-Nr.:
     5907753131140
EAN/GTIN:
     5907753131140
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Hersteller: ROSA 3D
Farbe: orange
Gewicht netto: 0,5kg
Filament-Typ: ROSA-FLEX 96A
Drucktemperatur: 210...250°C
Tischtemperatur: 50...70°C
Filamentdurchmesser: 1,75mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,01*
€ 38,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,19*
€ 37,12
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 27,73*
€ 33,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,98*
€ 32,11
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,17*
€ 28,76
pro Rolle
ab 35 Rollen
€ 21,47*
€ 25,55
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,85*
€ 22,43
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.